Bosch - GWS 1400 Sarokcsiszoló SX074171 - 0601824800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1400 W
Max. korongátmérő - 125 mm
Szerszámbefogás - M14
Frekvencia - 50-60 Hz
Gép tömege - 2.2 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074171
Gyártói cikkszám
0601824800
Gyártói típuskód
0601824800
Névleges teljesítményfelvétel:
1400 W
Max. korongátmérő:
125 mm
Szerszámbefogás:
M14
Frekvencia:
50-60 Hz
Gép tömege:
2.2 kg
Szélesség:
155 mm
Üresjárati fordulatszám:
11000-11000 1/min
Feszültség:
230 V
Hosszúság:
298 mm
Magasság:
102 mm
GWS 1400 Sarokcsiszoló