Bosch - GWS 17-150 CI Sarokcsiszoló SX074154 - 060179K002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 1700 W
Max. korongátmérő - 150 mm
Szerszámbefogás - M14
Frekvencia - 50-60 Hz
Gép tömege - 2.5 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074154
Gyártói cikkszám
060179K002
Gyártói típuskód
060179K002
Névleges teljesítményfelvétel:
1700 W
Max. korongátmérő:
150 mm
Szerszámbefogás:
M14
Frekvencia:
50-60 Hz
Gép tömege:
2.5 kg
Vibráció EN 60745 szerint:
7 m/s2
Szélesség:
160 mm
Üresjárati fordulatszám:
9300-9300 1/min
Feszültség:
230 V
Hosszúság:
311 mm
Magasság:
104 mm
GWS 17-150 CI Sarokcsiszoló