Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - GWS 22-230 JH Sarokcsiszoló SX074179 - 0601882M03

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - GWS 22-230 JH Sarokcsiszoló SX074179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 2200 W

  • Max. korongátmérő - 230 mm

  • Szerszámbefogás - M14

  • Frekvencia - 50-60 Hz

  • Gép tömege - 5.2 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074179

Gyártói cikkszám

0601882M03

Gyártói típuskód

0601882M03

Névleges teljesítményfelvétel:

2200 W

Max. korongátmérő:

230 mm

Szerszámbefogás:

M14

Frekvencia:

50-60 Hz

Gép tömege:

5.2 kg

Szélesség:

200 mm

Üresjárati fordulatszám:

6500-6500 1/min

Feszültség:

230 V

Hosszúság:

590 mm

Magasság:

135 mm

GWS 22-230 JH Sarokcsiszoló