Bosch - GWS 22-230 LVI Sarokcsiszoló SX074184 - 0601891D00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 2200 W
Max. korongátmérő - 230 mm
Szerszámbefogás - M14
Frekvencia - 50-60 Hz
Gép tömege - 5.4 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074184
Gyártói cikkszám
0601891D00
Gyártói típuskód
0601891D00
Névleges teljesítményfelvétel:
2200 W
Max. korongátmérő:
230 mm
Szerszámbefogás:
M14
Frekvencia:
50-60 Hz
Gép tömege:
5.4 kg
Szélesség:
200 mm
Üresjárati fordulatszám:
6600-6600 1/min
Feszültség:
230 V
Hosszúság:
590 mm
Magasság:
130 mm
GWS 22-230 LVI Sarokcsiszoló