Bosch - GWS 24-230 JH Sarokcsiszoló SX074182 - 0601884M03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 2400 W
Max. korongátmérő - 230 mm
Szerszámbefogás - M14
Frekvencia - 50-60 Hz
Gép tömege - 5.2 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074182
Gyártói cikkszám
0601884M03
Gyártói típuskód
0601884M03
Névleges teljesítményfelvétel:
2400 W
Max. korongátmérő:
230 mm
Szerszámbefogás:
M14
Frekvencia:
50-60 Hz
Gép tömege:
5.2 kg
Szélesség:
190 mm
Üresjárati fordulatszám:
6500-6500 1/min
Feszültség:
230 V
Hosszúság:
590 mm
Magasság:
125 mm
GWS 24-230 JH Sarokcsiszoló