Bosch - GWS 7-125 Sarokcsiszoló SX074140 - 0601388108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 720 W
Max. korongátmérő - 125 mm
Szerszámbefogás - M14
Frekvencia - 50-60 Hz
Gép tömege - 1.9 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074140
Gyártói cikkszám
0601388108
Gyártói típuskód
0601388108
Névleges teljesítményfelvétel:
720 W
Max. korongátmérő:
125 mm
Szerszámbefogás:
M14
Frekvencia:
50-60 Hz
Gép tömege:
1.9 kg
Szélesség:
131 mm
Üresjárati fordulatszám:
11000-11000 1/min
Feszültség:
230 V
Hosszúság:
362 mm
Magasság:
123 mm
GWS 7-125 Sarokcsiszoló