Bosch - GWX 18V-15 SC Akkus sarokcsiszoló X-LOCK (2x8,0Ah ProCORE) L-Boxx-ban SX074095 - 06019H6501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Max. korongátmérő - 125 mm
Leszállított akkuk száma - 2
Töltővel - Igen
Üresjárati fordulatszám - 3400-11000 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074095
Gyártói cikkszám
06019H6501
Gyártói típuskód
06019H6501
Névleges feszültség:
18 V
Max. korongátmérő:
125 mm
Leszállított akkuk száma:
2
Töltővel:
Igen
Üresjárati fordulatszám:
3400-11000 1/min
Súly akkumulátorcsomaggal:
3.3 kg
Szerszámbefogás:
M14
Súly akkucsomag nélkül:
2.3 kg
GWX 18V-15 SC Akkus sarokcsiszoló X-LOCK (2x8,0Ah ProCORE) L-Boxx-ban