Bosch - GWX 18V-15 SC Akkus sarokcsiszoló X-LOCK (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban SX074094 - 06019H6500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Akkumulátor kapacitás - 0 Ah
Max. korongátmérő - 125 mm
Leszállított akkuk száma - 0
Töltővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074094
Gyártói cikkszám
06019H6500
Gyártói típuskód
06019H6500
Névleges feszültség:
18 V
Akkumulátor kapacitás:
0 Ah
Max. korongátmérő:
125 mm
Leszállított akkuk száma:
0
Töltővel:
Igen
Üresjárati fordulatszám:
3400-11000 1/min
Súly akkumulátorcsomaggal:
3.3 kg
Szerszámbefogás:
M14
Súly akkucsomag nélkül:
2.3 kg
GWX 18V-15 SC Akkus sarokcsiszoló X-LOCK (akku és töltő nélkül) L-Boxx-ban