Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Hajszárító - PurplePassion - 1600W - 2 hőm.és 2 sebességfokozat - diffúzor - lila GT77253 - PHD3304

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Hajszárító - PurplePassion - 1600W - 2 hőm.és 2 sebességfokozat - diffúzor - lila GT77253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kézi hajszárító

  • Alapszín - rózsaszín

  • Teljesítményfokozatok száma - 2

  • Hűtési fok - Igen

  • Fokozatmentes teljesítményszabályozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4242002556567

Sonepar cikkszám

GT77253

Gyártói cikkszám

PHD3304

Gyártói típuskód

PHD3304

Kivitel:

kézi hajszárító

Alapszín:

rózsaszín

Teljesítményfokozatok száma:

2

Hűtési fok:

Igen

Fokozatmentes teljesítményszabályozás:

Nem

Feszültség-átkapcsolás:

nincs

Kefefeltétek száma:

0

Érzékelő:

Nem

Diffúzor:

Igen

Háztartási kiskészülékek ; Hajszárító / hajsütővas ; %PHD3304