Bosch - Hajszárító - Quattro-Ion - 2000W - 4-szeres IONIZÁCIÓ - 2 seb.+3 hőm.fok - hideg levegő - diffúzor/szűkítő - antracit SN003349 - PHD5767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kézi hajszárító
Alapszín - antracit
Teljesítményfokozatok száma - 3
Hűtési fok - Igen
Fokozatmentes teljesítményszabályozás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002694955
Sonepar cikkszám
SN003349
Gyártói cikkszám
PHD5767
Gyártói típuskód
PHD5767
Kivitel:
kézi hajszárító
Alapszín:
antracit
Teljesítményfokozatok száma:
3
Hűtési fok:
Igen
Fokozatmentes teljesítményszabályozás:
Nem
Feszültség-átkapcsolás:
nincs
Kefefeltétek száma:
0
Érzékelő:
Nem
Diffúzor:
Igen
Háztartási kiskészülékek ; Hajszárító / hajsütővas ; PHD5767