Bosch - Hegyesvéső 19 mm-es hatszögletű befogással SX048634 - 1618630001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048634
Gyártói cikkszám
1618630001
Gyártói típuskód
1618630001
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
46 mm
Hegyesvéső 19 mm-es hatszögletű befogással