Bosch - Hegyesvéső 19 mm-es hatszögletű esztergált vállú (17 mm) befogással SX048635 - 1618630002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - hegyes véső
Szerszámbefogás - hatlapú feltét
Teljes hossz - 400 mm
Vágóél szélessége - 48 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048635
Gyártói cikkszám
1618630002
Gyártói típuskód
1618630002
Kivitel:
hegyes véső
Szerszámbefogás:
hatlapú feltét
Teljes hossz:
400 mm
Vágóél szélessége:
48 mm
Hegyesvéső 19 mm-es hatszögletű esztergált vállú (17 mm) befogással