Bosch - HEX 8 könnyű keverőkosár fentről lefelé, festékhez SX049146 - 2607990024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kosárátmérő - 65 mm
Teljes hossz - 400 mm
Keverhető anyagmennyiség - 1-5 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049146
Gyártói cikkszám
2607990024
Gyártói típuskód
2607990024
Kosárátmérő:
65 mm
Teljes hossz:
400 mm
Keverhető anyagmennyiség:
1-5 kg
HEX 8 könnyű keverőkosár fentről lefelé, festékhez