Bosch - HEX 8 könnyű keverőkosár fentről lefelé, festékhez SX049147 - 2607990025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kosárátmérő - 85 mm
Teljes hossz - 400 mm
Keverhető anyagmennyiség - 5-10 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049147
Gyártói cikkszám
2607990025
Gyártói típuskód
2607990025
Kosárátmérő:
85 mm
Teljes hossz:
400 mm
Keverhető anyagmennyiség:
5-10 kg
HEX 8 könnyű keverőkosár fentről lefelé, festékhez