Bosch - HEX 8 könnyű keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz SX049148 - 2607990027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kosárátmérő - 80 mm
Teljes hossz - 400 mm
Keverhető anyagmennyiség - 5-10 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049148
Gyártói cikkszám
2607990027
Gyártói típuskód
2607990027
Kosárátmérő:
80 mm
Teljes hossz:
400 mm
Keverhető anyagmennyiség:
5-10 kg
HEX 8 könnyű keverőkosár lentről felfelé, habarcshoz