Bosch - HEX-9 Ceramic csempefúró készlet, 8 db SX049672 - 2608577142
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (kőhöz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049672
Gyártói cikkszám
2608577142
Gyártói típuskód
2608577142
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Szerszámok száma összesen:
8
HEX-9 Ceramic csempefúró készlet, 8 db