Bosch - HEX-9 Ceramic csempefúró o 10,0 mm SX050513 - 2608589526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Nem
Fúrók átmérője - 10 mm
Vágóél hossza - 45 mm
Felfogórendszer - egyéb
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050513
Gyártói cikkszám
2608589526
Gyártói típuskód
2608589526
Betonhoz alkalmas:
Nem
Fúrók átmérője:
10 mm
Vágóél hossza:
45 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz alkalmas:
Nem
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Kőhöz alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Teljes hossz:
90 mm
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
HEX-9 Ceramic csempefúró o 10,0 mm