Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - HEX-9 Ceramic csempefúró o 5,0 mm SX050510 - 2608589521

MásolásMásolás
Bosch - HEX-9 Ceramic csempefúró o 5,0 mm SX050510

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Fúrók átmérője - 5 mm

  • Vágóél hossza - 45 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050510

Gyártói cikkszám

2608589521

Gyártói típuskód

2608589521

Betonhoz alkalmas:

Nem

Fúrók átmérője:

5 mm

Vágóél hossza:

45 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Szárátmérő:

45 mm

Teljes hossz:

90 mm

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

HEX-9 Ceramic csempefúró o 5,0 mm