Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 5,0 mm, 1/4'' SX048956 - 2607002775

MásolásMásolás
Bosch - HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 5,0 mm, 1/4'' SX048956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Fúrók átmérője - 5 mm

  • Vágóél hossza - 50 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048956

Gyártói cikkszám

2607002775

Gyártói típuskód

2607002775

Betonhoz alkalmas:

Igen

Fúrók átmérője:

5 mm

Vágóél hossza:

50 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 5,0 mm, 1/4''