Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 6,0 mm, 1/4'' SX048957 - 2607002777

MásolásMásolás
Bosch - HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 6,0 mm, 1/4'' SX048957

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Igen

  • Fúrók átmérője - 6 mm

  • Vágóél hossza - 60 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048957

Gyártói cikkszám

2607002777

Gyártói típuskód

2607002777

Betonhoz alkalmas:

Igen

Fúrók átmérője:

6 mm

Vágóél hossza:

60 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Fához alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Nem

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Igen

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Nem

Teljes hossz:

100 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

HEX-9 MultiConstruction többcélú fúró o 6,0 mm, 1/4''