Bosch - Hőlégfúvó akku nélkül GHG 18V-50 solo L-Boxx Bosch SN146703 - 06012A6501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hőmérséklet kijelzéssel - Nem
Üzemi hőmérséklet - 300-500 °C
Gép tömege - 0.59 kg
Levegőmennyiség - 175 l/min
Magasság - 209 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059952586694
Sonepar cikkszám
SN146703
Gyártói cikkszám
06012A6501
Gyártói típuskód
GHG 18V-50
Hőmérséklet kijelzéssel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
300-500 °C
Gép tömege:
0.59 kg
Levegőmennyiség:
175 l/min
Magasság:
209 mm
Hőlégfúvó akku nélkül GHG 18V-50 solo L-Boxx Bosch