Bosch - Hőlégfúvó GHG 20-63 2000W 630 Celsius fokig Max 74 mm B osch SN139729 - 06012A6201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 2000 W
Gép tömege - 0.7 kg
Hosszúság - 245 mm
Szélesség - 86 mm
Magasság - 201 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3165140889452
Sonepar cikkszám
SN139729
Gyártói cikkszám
06012A6201
Gyártói típuskód
GHG 20-63
Névleges teljesítményfelvétel:
2000 W
Gép tömege:
0.7 kg
Hosszúság:
245 mm
Szélesség:
86 mm
Magasság:
201 mm
Hőlégfúvó GHG 20-63 2000W 630 Celsius fokig Max 74 mm B osch