Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Hosszabító szár 305 mm SX049993 - 2608580094

MásolásMásolás
Bosch - Hosszabító szár 305 mm SX049993

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szár típusa - hatlapú feltét

  • Szárátmérő - 11 mm

  • Központi fúróval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049993

Gyártói cikkszám

2608580094

Gyártói típuskód

2608580094

Szár típusa:

hatlapú feltét

Szárátmérő:

11 mm

Központi fúróval:

Nem

Hosszabító szár 305 mm