Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Hosszabító szár 305 mm SX050122 - 2608584681

MásolásMásolás
Bosch - Hosszabító szár 305 mm SX050122

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szár típusa - hatlapú feltét

  • Szárátmérő - 9.5 mm

  • Központi fúróval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050122

Gyártói cikkszám

2608584681

Gyártói típuskód

2608584681

Szár típusa:

hatlapú feltét

Szárátmérő:

9.5 mm

Központi fúróval:

Nem

Hosszabító szár 305 mm