Bosch - Hosszú csigafúró készlet hatsszögletű szárral fa dobozban, 6 db SX049093 - 2607019323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 6
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (kőhöz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049093
Gyártói cikkszám
2607019323
Gyártói típuskód
2607019323
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
6
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
0
Átmérő:
10-20 mm
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
egyéb
Felfogórendszer:
egyéb
Vágóél anyaga:
egyéb
Szerszámok száma összesen:
6
Hosszú csigafúró készlet hatsszögletű szárral fa dobozban, 6 db