Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Hőszivattyús kondenzációs szárítógép - Serie6 - 8kg - A++ - Nagyméretű TouchControl kijelző - Öntisztító kondenzátor - Energia: 232 kWh / év SN011138 - WTW85460BY

Bosch
MásolásMásolás
Bosch - Hőszivattyús kondenzációs szárítógép - Serie6 - 8kg - A++ - Nagyméretű TouchControl kijelző - Öntisztító kondenzátor - Energia: 232 kWh / év SN011138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ajtóütköző - jobb

  • Eszköz fajtája - mellső töltő

  • Névleges teljesítmény - 1000 W

  • Fűtési mód - elektromos elem

  • Szélesség - 598 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011138

Gyártói cikkszám

WTW85460BY

Gyártói típuskód

WTW85460BY

Ajtóütköző:

jobb

Eszköz fajtája:

mellső töltő

Névleges teljesítmény:

1000 W

Fűtési mód:

elektromos elem

Szélesség:

598 mm

Mélység:

652 mm

Dobtérfogat:

112 l

Kialakítás:

szabadonálló

Takarópanel alapszíne:

fehér

Készülékház alapszíne:

fehér

Készülék biztosítója:

10 A

Magasság munkalappal:

842 mm

Maradványidő kijelző:

Igen

Kezdési idő előválasztás módja:

előre megadott idő-előválasztás

Szárítógép kondenzációs Bosch