Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS-AlTiN lépcsős fúró, 12 lépcsős SX050476 - 2608588068

MásolásMásolás
Bosch - HSS-AlTiN lépcsős fúró, 12 lépcsős SX050476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fúrófokozatok száma - 12

  • Mértékegység - mm

  • Max. furatátmérő - 39 mm

  • Kemény fém kivitel - Igen

  • Éltörővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050476

Gyártói cikkszám

2608588068

Gyártói típuskód

2608588068

Fúrófokozatok száma:

12

Mértékegység:

mm

Max. furatátmérő:

39 mm

Kemény fém kivitel:

Igen

Éltörővel:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

Cserélhető központosító hegy:

Nem

Min. furatátmérő:

6 mm

Spirálhorony:

Igen

Központosító hegy:

Nem

Szárátmérő:

10 mm

HSS-AlTiN lépcsős fúró, 12 lépcsős