Bosch - HSS-AlTiN lépcsős fúró, 12 lépcsős SX050480 - 2608588072
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrófokozatok száma - 12
Mértékegység - mm
Max. furatátmérő - 37 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Éltörővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050480
Gyártói cikkszám
2608588072
Gyártói típuskód
2608588072
Fúrófokozatok száma:
12
Mértékegység:
mm
Max. furatátmérő:
37 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Éltörővel:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Min. furatátmérő:
6 mm
Spirálhorony:
Igen
Központosító hegy:
Nem
Szárátmérő:
10 mm
HSS-AlTiN lépcsős fúró, 12 lépcsős