Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS-AlTiN lépcsős fúró, 13 lépcsős SX050475 - 2608588067

MásolásMásolás
Bosch - HSS-AlTiN lépcsős fúró, 13 lépcsős SX050475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fúrófokozatok száma - 13

  • Mértékegység - mm

  • Max. furatátmérő - 30 mm

  • Kemény fém kivitel - Igen

  • Éltörővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050475

Gyártói cikkszám

2608588067

Gyártói típuskód

2608588067

Fúrófokozatok száma:

13

Mértékegység:

mm

Max. furatátmérő:

30 mm

Kemény fém kivitel:

Igen

Éltörővel:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

Cserélhető központosító hegy:

Nem

Min. furatátmérő:

6 mm

Spirálhorony:

Igen

Központosító hegy:

Nem

Szárátmérő:

10 mm

HSS-AlTiN lépcsős fúró, 13 lépcsős