Bosch - HSS-Co fémfúró o 9,0 mm SX050283 - 2608585862
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Nem
Fúrók átmérője - 9 mm
Vágóél hossza - 81 mm
Felfogórendszer - egyéb
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050283
Gyártói cikkszám
2608585862
Gyártói típuskód
2608585862
Betonhoz alkalmas:
Nem
Fúrók átmérője:
9 mm
Vágóél hossza:
81 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Nem
Spirálfúró:
Igen
Szárátmérő:
9 mm
Teljes hossz:
125 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS