Bosch - HSS-Co központosító fúrószár PCP 85 mm, Progressor for Wood&Metal SX050647 - 2608594255
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 7.15 mm
Szár alakja - egyéb
Teljes hossz - 85 mm
Vágóél anyaga - HSS
Csomagolás és feltételek
24 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050647
Gyártói cikkszám
2608594255
Gyártói típuskód
2608594255
Névleges átmérő:
7.15 mm
Szár alakja:
egyéb
Teljes hossz:
85 mm
Vágóél anyaga:
HSS
HSS-Co központosító fúrószár PCP 85 mm, Progressor for Wood&Metal