Bosch - HSS-G fémfúró o 3,8 mm, 10 db SX050198 - 2608585484
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Betonhoz alkalmas - Nem
Fúrók átmérője - 3.8 mm
Vágóél hossza - 43 mm
Felfogórendszer - egyéb
Fához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050198
Gyártói cikkszám
2608585484
Gyártói típuskód
2608585484
Betonhoz alkalmas:
Nem
Fúrók átmérője:
3.8 mm
Vágóél hossza:
43 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Fához alkalmas:
Nem
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Nem vas-fémekhez alkalmas:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Igen
Kőhöz alkalmas:
Nem
Csempéhez alkalmas:
Nem
Kerámiához alkalmas:
Nem
Üveghez alkalmas:
Nem
Műanyaghoz alkalmas:
Igen
Spirálfúró:
Igen
Szárátmérő:
3.8 mm
Teljes hossz:
75 mm
Gyorszárral:
Nem
Dugós tengely lapos véggel:
Nem
Központi fúróval:
Nem
Kétoldalas fúró:
Nem
Hűtőcsatornával:
Nem
Újra-fúrásra alkalmas:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS