Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS-G fémfúró o 5,9mm, 10 db SX050200 - 2608585496

MásolásMásolás
Bosch - HSS-G fémfúró  o 5,9mm, 10 db SX050200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Fúrók átmérője - 5.9 mm

  • Vágóél hossza - 57 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050200

Gyártói cikkszám

2608585496

Gyártói típuskód

2608585496

Betonhoz alkalmas:

Nem

Fúrók átmérője:

5.9 mm

Vágóél hossza:

57 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Spirálfúró:

Igen

Szárátmérő:

5.9 mm

Teljes hossz:

93 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

HSS-G fémfúró o 5,9mm, 10 db