Bosch - HSS-G henger fémfúró készlet, 19 db SX049084 - 2607018361
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (csempéhez) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049084
Gyártói cikkszám
2607018361
Gyártói típuskód
2607018361
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (csempéhez):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
19
Átmérő:
1-10 mm
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Vágóél anyaga:
HSS
Szerszámok száma összesen:
19
Fúrók száma (üveghez):
0
Fúrók száma (kerámiához):
0
Fúrók száma (univerzális):
0