Bosch - HSS-G központosító fúrószár PCP 105 mm, Endurance for Heavy Duty SX050651 - 2608594259
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 7.15 mm
Szár alakja - egyéb
Teljes hossz - 105 mm
Vágóél anyaga - HSS
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050651
Gyártói cikkszám
2608594259
Gyártói típuskód
2608594259
Névleges átmérő:
7.15 mm
Szár alakja:
egyéb
Teljes hossz:
105 mm
Vágóél anyaga:
HSS
HSS-G központosító fúrószár PCP 105 mm, Endurance for Heavy Duty