Bosch - HSS-G Pro Box fémfúró készlet, 25 db SX050396 - 2608587017
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (csempéhez) - 0
Fúrók száma (kőhöz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050396
Gyártói cikkszám
2608587017
Gyártói típuskód
2608587017
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (csempéhez):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Átmérő:
1-13 mm
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Vágóél anyaga:
HSS
Szerszámok száma összesen:
25
Fúrók száma (üveghez):
0
Fúrók száma (kerámiához):
0
Fúrók száma (univerzális):
0
HSS-G Pro Box fémfúró készlet, 25 db