Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS Impact Control fémfúró 1/4'' o 2,5 mm SX049648 - 2608577047

MásolásMásolás
Bosch - HSS Impact Control fémfúró 1/4'' o 2,5 mm SX049648

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Fúrók átmérője - 2.5 mm

  • Vágóél hossza - 30 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049648

Gyártói cikkszám

2608577047

Gyártói típuskód

2608577047

Betonhoz alkalmas:

Nem

Fúrók átmérője:

2.5 mm

Vágóél hossza:

30 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Kőhöz alkalmas:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Nem

Spirálfúró:

Igen

Szárátmérő:

6.35 mm

Teljes hossz:

69 mm

Gyorszárral:

Nem

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

HSS Impact Control fémfúró 1/4'' o 2,5 mm