Bosch - HSS lépcsős fúró, 12 lépcsős SX050464 - 2608587428
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrófokozatok száma - 12
Mértékegység - mm
Max. furatátmérő - 37 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Éltörővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050464
Gyártói cikkszám
2608587428
Gyártói típuskód
2608587428
Fúrófokozatok száma:
12
Mértékegység:
mm
Max. furatátmérő:
37 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Éltörővel:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Min. furatátmérő:
6 mm
Spirálhorony:
Igen
Központosító hegy:
Nem
Szárátmérő:
10 mm
HSS lépcsős fúró, 12 lépcsős