Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS lépcsős fúró, 9 lépcsős SX050909 - 2608597519

MásolásMásolás
Bosch - HSS lépcsős fúró, 9 lépcsős SX050909

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fúrófokozatok száma - 9

  • Mértékegység - mm

  • Max. furatátmérő - 20 mm

  • Kemény fém kivitel - Nem

  • Éltörővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050909

Gyártói cikkszám

2608597519

Gyártói típuskód

2608597519

Fúrófokozatok száma:

9

Mértékegység:

mm

Max. furatátmérő:

20 mm

Kemény fém kivitel:

Nem

Éltörővel:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

Cserélhető központosító hegy:

Nem

Min. furatátmérő:

4 mm

Spirálhorony:

Igen

Központosító hegy:

Nem

Szárátmérő:

8 mm

HSS lépcsős fúró, 9 lépcsős