Bosch - HSS lépcsős fúró, 9 lépcsős SX050912 - 2608597524
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrófokozatok száma - 9
Mértékegység - mm
Max. furatátmérő - 20 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Éltörővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050912
Gyártói cikkszám
2608597524
Gyártói típuskód
2608597524
Fúrófokozatok száma:
9
Mértékegység:
mm
Max. furatátmérő:
20 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Éltörővel:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Min. furatátmérő:
4 mm
Spirálhorony:
Igen
Központosító hegy:
Nem
HSS lépcsős fúró, 9 lépcsős