Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS PointTeQ HEX fémfúró o 3,0mm SX049852 - 2608577519

MásolásMásolás
Bosch - HSS PointTeQ HEX fémfúró o 3,0mm SX049852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Fúrók átmérője - 3 mm

  • Vágóél hossza - 33 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049852

Gyártói cikkszám

2608577519

Gyártói típuskód

2608577519

Betonhoz alkalmas:

Nem

Fúrók átmérője:

3 mm

Vágóél hossza:

33 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Spirálfúró:

Igen

Teljes hossz:

72 mm

Gyorszárral:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

HSS PointTeQ HEX fémfúró o 3,0mm