Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - HSS PointTeQ HEX fémfúró o 3,2mm SX049853 - 2608577520

MásolásMásolás
Bosch - HSS PointTeQ HEX fémfúró o 3,2mm SX049853

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Betonhoz alkalmas - Nem

  • Fúrók átmérője - 3.2 mm

  • Vágóél hossza - 36 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049853

Gyártói cikkszám

2608577520

Gyártói típuskód

2608577520

Betonhoz alkalmas:

Nem

Fúrók átmérője:

3.2 mm

Vágóél hossza:

36 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Nem vas-fémekhez alkalmas:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Kőhöz alkalmas:

Nem

Csempéhez alkalmas:

Nem

Kerámiához alkalmas:

Nem

Üveghez alkalmas:

Nem

Műanyaghoz alkalmas:

Igen

Spirálfúró:

Igen

Teljes hossz:

75 mm

Gyorszárral:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Hűtőcsatornával:

Nem

Újra-fúrásra alkalmas:

Nem

Vágóél anyaga:

HSS

HSS PointTeQ HEX fémfúró o 3,2mm