Bosch - HSS PointTeQ HEX fémfúrókészlet, 9 db SX048978 - 2607002826
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (kőhöz) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048978
Gyártói cikkszám
2607002826
Gyártói típuskód
2607002826
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
9
Átmérő:
2-8 mm
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
műanyagdoboz
Felfogórendszer:
egyéb
Vágóél anyaga:
HSS
Szerszámok száma összesen:
9
HSS PointTeQ HEX fémfúrókészlet, 9 db