Bosch - HSS-TiN lépcsős fúró, 9 lépcsős SX050469 - 2608587433
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrófokozatok száma - 9
Mértékegység - mm
Max. furatátmérő - 20 mm
Kemény fém kivitel - Igen
Éltörővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050469
Gyártói cikkszám
2608587433
Gyártói típuskód
2608587433
Fúrófokozatok száma:
9
Mértékegység:
mm
Max. furatátmérő:
20 mm
Kemény fém kivitel:
Igen
Éltörővel:
Nem
Vágóél anyaga:
HSS
Cserélhető központosító hegy:
Nem
Min. furatátmérő:
4 mm
Spirálhorony:
Igen
Központosító hegy:
Nem
HSS-TiN lépcsős fúró, 9 lépcsős