Bosch - HSS-TiN Robust Line fémfúró készlet, 13 db SX048996 - 2607010539
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fúrók száma (betonhoz) - 0
Fúrók száma (fához) - 0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz) - 0
Fúrók száma (acélhoz) - 0
Fúrók száma (csempéhez) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048996
Gyártói cikkszám
2607010539
Gyártói típuskód
2607010539
Fúrók száma (betonhoz):
0
Fúrók száma (fához):
0
Fúrók száma (rozsdamentes acélhoz):
0
Fúrók száma (acélhoz):
0
Fúrók száma (csempéhez):
0
Fúrók száma (kőhöz):
0
Fúrók száma (NE-fémhez):
13
Átmérő:
1.5-6.5 mm
Fúrók száma (műanyaghoz):
0
Csomagolás:
egyéb
Felfogórendszer:
hengeres csatlakozótengely
Vágóél anyaga:
HSS
Szerszámok száma összesen:
13
Fúrók száma (üveghez):
0
Fúrók száma (kerámiához):
0
Fúrók száma (univerzális):
0