Bosch - i-BOXX 53 12-es készlet SX074262 - 1600A001S7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074262
Gyártói cikkszám
1600A001S7
Gyártói típuskód
1600A001S7
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
12
Magasság:
53 mm
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
357 mm
Mélység:
367 mm
Szín:
egyéb
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
i-BOXX 53 12-es készlet