Bosch - i-BOXX 72 SX074261 - 1600A001RW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074261
Gyártói cikkszám
1600A001RW
Gyártói típuskód
1600A001RW
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Nem
Rekeszek száma:
0
Magasság:
53 mm
Szélesség:
367 mm
Mélység:
316 mm
Szín:
kék
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
i-BOXX 72