Bosch - Impact Control csavarbit készlet, 31 db SX049388 - 2608522366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 31
Mágneses tartóval - Igen
Bit-racsnival - Nem
Fogantyúval - Igen
PH bitek száma - 11
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049388
Gyártói cikkszám
2608522366
Gyártói típuskód
2608522366
Összes bitek száma:
31
Mágneses tartóval:
Igen
Bit-racsnival:
Nem
Fogantyúval:
Igen
PH bitek száma:
11
Torx bitek száma:
17
PZ bitek száma:
5
Csomagolás:
műanyagdoboz
Hasított fejű bitek száma:
2
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Impact Control csavarbit készlet, 31 db