Bosch - Impact Control csavarbit készlet, 36 db SX049387 - 2608522365
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összes bitek száma - 36
Mágneses tartóval - Igen
PH bitek száma - 11
Torx bitek száma - 14
PZ bitek száma - 7
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049387
Gyártói cikkszám
2608522365
Gyártói típuskód
2608522365
Összes bitek száma:
36
Mágneses tartóval:
Igen
PH bitek száma:
11
Torx bitek száma:
14
PZ bitek száma:
7
Hasított fejű bitek száma:
1
TriWing bitek száma:
0
Belső hatlapú bitek száma:
0
Bitek száma (belső négylapú):
0
Kétlyukú bitek száma:
0
Impact Control csavarbit készlet, 36 db