Bosch - Impact Control dugókulcs készlet, 3/8'' négyszög befogatással, 9 db SX049441 - 2608551098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 3/8 coll
Dugókulcsok száma - 0
Dugókulcs-csavarhúzók száma - 0
Szerszámok száma összesen - 9
Csomagolás - műanyagzacskó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049441
Gyártói cikkszám
2608551098
Gyártói típuskód
2608551098
Csatlakozó méret:
3/8 coll
Dugókulcsok száma:
0
Dugókulcs-csavarhúzók száma:
0
Szerszámok száma összesen:
9
Csomagolás:
műanyagzacskó
Torx-dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú dugókulcsok száma:
9
Impact Control dugókulcs készlet, 3/8'' négyszög befogatással, 9 db